スガツネ 自由丁番のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
104件の「スガツネ 自由丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「片開き蝶番」、「ウエスタン 扉」、「両開き ヒンジ」などの商品も取り扱っております。
スプリング自由丁番 DA型 LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番 DA型
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

PEN ステンレス自由蝶番(両開) ハイロジックランキング2位
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
1箱(2枚)
5,498税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレス 自由蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ランキング3位
TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自由蝶番
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線ねじ穴数5表面仕上げヘアライン仕上
1個
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型 LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。戸当りを併用してください。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。
材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理幅(mm)146板厚(mm)2.5ねじ穴数8種類自由丁番仕上アルマイト処理最大扉厚(mm)35
1個
14,980税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガラスドア用 自由丁番 壁取付用 LAMP(スガツネ工業)ランキング5位
内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×50。プラグ形状通常型材質黄銅種類自由丁番適合扉高さ(mm)1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ)開き角度(度)180
1個
17,980税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。 昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。 扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼仕上ホーニング
1個
7,798税込8,578
当日出荷

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
1組ほか
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スプリング丁番 SA型
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ種類スプリング丁番付加機能ばね力調整機能付RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
1個
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)形状通常型材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨種類ガラス丁番仕上鏡面研磨適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
1個
8,798税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
1箱(2枚)
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼仕上ホーニング
1個
6,398税込7,038
当日出荷

トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線ねじ穴数4表面仕上げヘアライン仕上
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用調整ヒンジ
ガラス用蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。 ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス許容荷重(kg)40適合サイズ(mm)(ガラス)~800RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980税込20,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質本体:SUS304、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼、固定ピン:鉄ユニクロメッキ仕上バフ研磨
1組
6,298税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(2個)
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1組(2個)
7,110税込7,821
翌日出荷

1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。 センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア適合扉厚(mm)30~45mm適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼仕上ヘアライン
1個
8,198税込9,018
当日出荷